Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の その他測定用品
Mitutoyo(ミツトヨ)の 粗さ測定機
Mitutoyo(ミツトヨ)の 表面アラサ標準片
円錐スタイラス(超硬/12AAE867)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19241723
品番
SPH-77
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合
(アーム)AB-71/72
材質
超硬合金
寸法H(mm)
20
先端角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
12AAE867
先端半径(μm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。