Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の その他測定用品
Mitutoyo(ミツトヨ)の 粗さ測定機
Mitutoyo(ミツトヨ)の 表面アラサ標準片
片角スタイラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19241732
品番
SPH-91
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
適合
(アーム)AB-91/92
材質
超硬合金
寸法H(mm)
42
先端角(°)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
354886
先端半径(μm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。