Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の デプスゲージ
デプスアタチメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19242073
品番
900764
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●最小測定可能な穴径:5.5mm●ホルダアームの長さ:100mm●ホルダーアーム下面より測定子先端までの最大長さ:80mm
寸法(mm)
取付部:9×9
ミツトヨ品番
900764
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります