マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書- 注文コード19242405 品番MHC2-13G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,390
この商品は校正証明書・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)0〜13 目量(mm)0.01 付属品- 仕様測定面:ラップ仕上げ シリーズ148 硬度測定面:60HRC以上 本体質量(g)103 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状先端平面 目盛仕様- ステム形状ナット付 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)[JMPE]±2 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)6 シンブル径(Φmm)29 ミツトヨ品番148-312 校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする