曜日別特売
MHF2-2.5 マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ) 19242423

MHF2-2.5 マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ) 19242423
MHF2-2.5 マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ) 19242423

マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個校正証明書-注文コード19242423品番MHF2-2.5
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
測定範囲(mm)0~2.5目量(mm)0.001付属品-仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ110硬度測定面:90HRA以上本体質量(g)150表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面(超硬合金チップ付)目盛仕様正目盛ステム形状ナット付材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)[JMPE]広範囲±5、狭範囲±1.5RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)9.5シンブル径(Φmm)21ミツトヨ品番110-101校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする