ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの ロック付コンベックス
ネオロックコンベコンパクト BP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19242694
品番
S13-20NBP
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
アウトレット
¥799
¥
519
バスケットに入れる
種類
ロック付
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
質量(g)
68
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。