ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの フリー式コンベックス
フラットルール(中身)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
上段:5mmとび・下段:1mmとび
注文コード
19242703
品番
R10-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
10
目盛仕様
フラットメーター目盛
種類
フリー
仕様
上段:5mmとび・下段:1mmとび
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。