メカニカルカウンタ(I型) RS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 桁数4 注文コード19243123 品番RS-4-1
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は桁数など5種類から選べます 他の種類を見る
取付寸法(mm)
前後:37
左右:30
穴径:4.2×4カ所
桁数4 取付方式ベース 表示部黒地白文字 回転方向右回転 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×38×39 リセットツマミ方式 計数方式200〜500cpm 駆動方式ラチェット式(駆動軸40〜45°、往復1進 駆動軸位置右軸 表示数字(mm)4.4×2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする