ライン精機
ライン精機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
ライン精機の カウンタ
メカニカルカウンタ(I型) RS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
桁数
5
注文コード
19243132
品番
RS-5-1
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
桁数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付寸法(mm)
前後:38
左右:30
穴径:4.2×4カ所
桁数
5
取付方式
ベース
表示部
黒地白文字
回転方向
右回転
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×38×40
リセット
ツマミ方式
計数方式
200〜500cpm
駆動方式
ラチェット式(駆動軸40〜45°、往復1進
駆動軸位置
右軸
表示数字(mm)
4.4×2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。