用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。桁数4周波数(Hz)50/60共用取付寸法(mm)80×40(Φ3.4穴Φ6.4ザグリ深さ1.5)リセット方式手動リセット押釦式電圧(V)AC100表示数字(mm)5.4×3.8(黒地白文字)取付方式パネル取付ねじ止め接続方式半田付け端子、リード線両用最高計数速度15Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×93.5計数方式1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)種別加算形トータルカウンタ質量(g)260使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲45~85%RH