リオン
リオンの パーティカルカウンター・アンビエントモニタ
ハンドヘルドパーティカルカウンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19243412
品番
KC-51
参考基準価格(税別)
¥390,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
ハンディタイプの基本機能を確保
ISO 21501-4(JIS B 9921)適合
3.2インチモノクロ液晶パネル
USB端子を搭載
用途
クリーンルームの清浄度管理
半導体製造現場の環境管理
医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理
病院や医療現場の清浄度管理
仕様
最大粒子個数濃度:140,000,000個/m
3
(計数損失10%以内)
区分
(粒径)次の組み合せから選択【3段階】0.3μm以上、0.5μm以上、5.0μm以上(初期値)、【2段階】0.3μm以上、0.5μm以上、【2段階】0.5μm以上、5μm以上
質量(g)
約780
電源
内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100V〜240V、50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約304×86.6×45.1(突起物を除く)
定格流量(L/min)
2.83
光源
半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
側方散乱方式
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。