曜日別特売
PurePUT-BDH4-IOT ケミカルフィルター ピュアプット ボックス アイ・オー・テクノロジーズ 19243415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PurePUT-BDH4-IOT ケミカルフィルター ピュアプット ボックス アイ・オー・テクノロジーズ 19243415
PurePUT-BDH4-IOT ケミカルフィルター ピュアプット ボックス アイ・オー・テクノロジーズ 19243415
PurePUT-BDH4-IOT ケミカルフィルター ピュアプット ボックス アイ・オー・テクノロジーズ 19243415
PurePUT-BDH4-IOT ケミカルフィルター ピュアプット ボックス アイ・オー・テクノロジーズ 19243415
PurePUT-BDH4-IOT ケミカルフィルター ピュアプット ボックス アイ・オー・テクノロジーズ 19243415
PurePUT-BDH4-IOT ケミカルフィルター ピュアプット ボックス アイ・オー・テクノロジーズ 19243415
PurePUT-BDH4-IOT ケミカルフィルター ピュアプット ボックス アイ・オー・テクノロジーズ 19243415
PurePUT-BDH4-IOT ケミカルフィルター ピュアプット ボックス アイ・オー・テクノロジーズ 19243415
PurePUT-BDH4-IOT ケミカルフィルター ピュアプット ボックス アイ・オー・テクノロジーズ 19243415
PurePUT-BDH4-IOT ケミカルフィルター ピュアプット ボックス アイ・オー・テクノロジーズ 19243415

ケミカルフィルター ピュアプット ボックス

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送51日以内出荷とは
内容量1セット(5箱)注文コード19243415品番PurePUT-BDH4-IOT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

高性能破砕状活性炭基材の吸着剤を不織布シートで包み込みました。コンパクトサイズなので美術館、博物館の展示ケースに簡単に設置できます。美術品などを搬送する際の梱包に容易に入れられます。不織布包装で発塵がなく、取り扱いの際に手が汚れません。

用途
【PurePut BOX/ピュアプットボックス】シート包装(箱入り)ガス吸着剤。箱入り吸着剤の決定版。調湿ボックスに設置が出来るような箱サイズの吸着剤。
幅(mm)330高さ(mm)40奥行(mm)110構造シート包装型(箱入りタイプ)対象ガス(酸性ガス吸着用)酢酸、ギ酸等
注意
※使用環境や条件によって性能は大きく異なりますのでご注意ください。可燃性の素材が含まれますので法規制を受ける場合はご注意ください。高温、高湿度の環境下では使用しないでください。水洗い等による再生は出来ませんのでご注意ください。水に濡れるとフィルター性能が著しく劣化します。納入時の不具合、使用中の予期せぬ破損など生じた場合無償保証いたします。保証期間は納入後1年以内に限ります。以下の場合は保証対象外(有償対応)となりますのでご注意ください。1使用上の誤り、またはお取り扱いが不適切な為に生じた破損2火災・地震・水害などの天変地異等によって生じた破損3損傷の原因が本製品以外の機器等(外部要因)にある場合4製造メーカー以外の手によって修理・改造された部分の破損粉塵やガス成分の除去に関するフィルター性能の劣化についても保証対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする