静止表面用温度センサ A形シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●グリップの有無:有●接触板:標準用 熱電対タイプK 注文コード19243464 品番A-231K-00-1-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・熱電対など28種類から選べます 他の種類を見る

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます

用途
樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
使用温度範囲(℃)-50〜500 コード長さ(m)1 材質(グリップ)ポリアセタール 応答速度1.5秒 熱電対タイプK 耐久性75000回以上 プラグ形状標準プラグ 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) パイプ形状ストレート パイプ長(mm)30 ヘッド径(Φmm)15 仕様●グリップの有無:有●接触板:標準用 材質(ガード)ステンレスガード 温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント) コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(-50℃/0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における) 被覆材シリコン 向き(接触板)平行 校正証明書- 校正温度(℃)一般(メーカー):-50〜500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19243455
2022-12-08
用途:
道路舗装の路面表面温度等
教育・研究機関

以前使用していたものが、使用中にセンサー設置部のステンレスガードが切れて測定出来なくなったので、慌てて購入したが、注文した日に出荷をして頂き、次の日には手元に届いて直ぐに測定を再開できたので大変助かりました。
また、以前使用していたステンレスガードより丈夫そうなので、耐久性もありそうです。
どうもありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする