※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット(3枚×3種類)
注文コード19244079
品番TRZ-HN2-HALF-305-IOT
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。