レボリューション式カウンター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19244094 品番 LB207-4
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
桁数4 主軸高さ(mm)19 主軸外径(Φmm)4 表示数字(mm)3.8×5 最大トルク(N・m)0.002 質量(g)94 タイプレボリューションカウンタ 取付方式パネル取付ねじ止め 取付寸法(mm)37×30×Φ4.2×4カ所 回転方向正回転 リセットツマミ方式 駆動方式機械式 駆動軸位置 計数速度最大4000cpm
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19244112
2018-03-10
用途:
受信機やオーディオのトランスのコイルを巻くのに使用します。
ツヅデン 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

主軸の径が1種しかなくて、組み合わせるプーリー選びに苦労しました。スリーブをかませるなど結構大変です。このスリーブがオプションで用意されていると万能機になるのではと思うのですが・・・・。
 でも、しっかりした造りのものなので安心して使えそうで気に入っています。手巻きの「コイル巻き機」を電動に変えたりしながら、このカウンターの恩恵にあずかろうと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
19244094
2018-05-04
用途:
織物で使う糸のかせ上げ時に用います。
製造業

もう少しサイズダウンされていたら、使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カウンタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/148/
2022-11-11

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする