古里精機製作所
古里精機製作所の その他測定用品
古里精機製作所の 回転計/カウンター
古里精機製作所の トータルカウンター
ラチェット式カウンター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19244128
品番
RS204-4
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
桁数
4
タイプ
ラチエットカウンタ
取付方式
パネル取付ねじ止め
取付寸法(mm)
32×12×Φ3.2
回転方向
正回転
本体寸法(縦×横×高さHmm)
37.4×68.0×33.5
リセット
ツマミ方式
文字寸法(mm)
4.5×2.8
駆動方式
機械式
駆動軸位置
右
計数速度
500cpm
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。