古里精機製作所
古里精機製作所の その他測定用品
古里精機製作所の 回転計/カウンター
古里精機製作所の トータルカウンター
ラチェット式カウンター
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
桁数
6
注文コード
19244146
品番
RS-906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
桁数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
桁数
6
タイプ
ラチエットカウンタ
取付方式
パネル取付ねじ止め
取付寸法(mm)
48×48×Φ5.0
回転方向
正回転
本体寸法(縦×横×高さHmm)
59.0×132.0×42.0
リセット
ツマミ方式
文字寸法(mm)
4.5×6.5
駆動方式
機械式
駆動軸位置
右
計数速度
500cpm
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。