古里精機製作所
古里精機製作所の コンベックス・巻尺・距離測定
古里精機製作所の 長さ計測機
長さ計 BM型(ワンタッチ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19244207
品番
BM3:1-4-2
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
桁数
4
回転方向
逆回転
最小単位
1m
指示
9.999m
リセット
押しボタン
取付寸法(mm)
62×52
取付穴径(Φmm)
4.3×4か所
表示数字(mm)
4.5×6.5
最大トルク(N・m)
0.003
質量(g)
580
最大速度(m/min)
2000
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。