画像準備中

長さ計 MS型(標準型)

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 最小単位1cm 桁数4 注文コード19244234 品番MS3:100-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,110
この商品は最小単位・桁数など10種類から選べます 他の種類を見る
桁数4 最小単位1cm 回転方向正回転 最大速度(m/min)20 質量(g)620 最大トルク(N・m)0.039 取付寸法(mm)前後47×左右87 取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所 リセットツマミ 表示数字(mm)4.5×6.5 指示99m99cm
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19244234 MS3:100-4 19244252 MS3:10-4 長さ計 MS型(標準型) 古里精機製作所 長さ計 MS型(標準型) 古里精機製作所 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19244295
2024-06-05
用途:
工場の空き地の竹を切る
弘和産業株式会社 様

前の刃が古かったのもあるが交換して良く切れて満足してます

対象商品:
19244252
2021-02-12
用途:
ロール物の計測
卸売・小売業

十数年使った物が壊れたので購入しました。同じものが見つかって良かったです。
商品に関しては全く問題なく、カウンターも見やすく使いやすいです。

対象商品:
19244252
2017-09-14
用途:
巻物の計測
株式会社ソリューションシステムズ 様

自分できちんと見なかったのがいけないのですが、思ったよりもローラーの径が大きかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする