新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 水平器・水準器・墨出器
新潟理研測範(RSK)の 水準器/水平器
新潟理研測範(RSK)の 平型水準器
平形水準器 A級(NO.542A)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
200×49×48
注文コード
19247533
品番
HLA0.02-200
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
感度1種 0.02(4秒)
主気泡管の指示精度(全範囲):±0.5目盛以下 (隣接):0.2目盛以下
V溝のある面と底面との平行度:0.5目盛以下
底面の平面度:0.003mm以下
寸法(mm)
200×49×48
質量(kg)
1.7
感度
A級1種:0.02(4秒)
アズワン品番
64-8919-91