新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 水平器・水準器・墨出器
新潟理研測範(RSK)の 水準器/水平器
新潟理研測範(RSK)の 平型水準器
平形水準器(NO.542)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
感度
0.02( 4秒)
注文コード
19247628
品番
HL0.02-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,900
この商品は
寸法L・感度
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
一般工作用はJIS規格製品ではなく、メーカーの社内規格に基づき制作しています。
寸法(mm)
長さ250×幅48×高さ45
質量(kg)
2.3
感度
0.02( 4秒)
用途
機械の芯出し、据付にご使用ください。
形状
平形
寸法H(mm)
47(±0.2)
寸法W(mm)
48(±0.5)
主気泡管精度
±2.0目盛以下
V溝角度(°)
150