新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
台付スコヤ(1級焼入)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び寸法(mm)
300
長片の全長(mm)
300
注文コード
19247795
品番
DS1-300
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・長片の全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長片の全長(mm)
300
長片の幅(mm)
35
底面の全長(mm)
200
底面の厚さ(mm)
27
底面の幅(mm)
32
質量(kg)
1.7
呼び寸法(mm)
300
長片の厚さ(mm)
4
アズワン品番
64-8919-70
直角度
±25μm