新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
台付スコヤ(2級)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19247822
品番
DS2-100
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
長片の全長(mm)
100
長片の幅(mm)
20
底面の全長(mm)
70
底面の厚さ(mm)
15
底面の幅(mm)
18
質量(kg)
0.18
呼び寸法(mm)
100
長片の厚さ(mm)
2.5
アズワン品番
64-8919-73
直角度
±30μm