新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
台付スコヤ(2級)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19247847
品番
DS2-200
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
長片の全長(mm)
200
長片の幅(mm)
29
底面の全長(mm)
130
底面の厚さ(mm)
22
底面の幅(mm)
26
質量(kg)
0.74
呼び寸法(mm)
200
長片の厚さ(mm)
4
アズワン品番
64-8919-75
直角度
±40μm