新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
平形スコヤ(1級焼入)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19247926
品番
HS1-300
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
長片の全長(mm)
300
底面の全長(mm)
200
長片の厚さ(mm)
6
長片の幅(mm)
30
質量(kg)
0.66
呼び寸法(mm)
300
アズワン品番
64-8919-99
直角度
±25μm