新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
平形スコヤ(1級焼入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び寸法(mm)
50
注文コード
19247935
品番
HS1-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
呼び寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長片の全長(mm)
50
底面の全長(mm)
40
長片の厚さ(mm)
3
長片の幅(mm)
15
質量(kg)
0.04
呼び寸法(mm)
50
アズワン品番
64-8920-01
直角度
±13μm