新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
平形スコヤ(2級)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19247953
品番
HS2-100
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長片の全長(mm)
100
底面の全長(mm)
70
長片の厚さ(mm)
4
長片の幅(mm)
20
質量(kg)
0.08
呼び寸法(mm)
100
アズワン品番
64-8920-03
直角度
±30μm