新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
平形スコヤ(2級)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19247962
品番
HS2-150
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
長片の全長(mm)
150
底面の全長(mm)
100
長片の厚さ(mm)
5
長片の幅(mm)
25
質量(kg)
0.22
呼び寸法(mm)
150
アズワン品番
64-8920-04
直角度
±36μm