新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
平形スコヤ(2級)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19247978
品番
HS2-200
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
長片の全長(mm)
200
底面の全長(mm)
130
長片の厚さ(mm)
6
長片の幅(mm)
25
質量(kg)
0.35
呼び寸法(mm)
200
アズワン品番
64-8920-05
直角度
±40μm