新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
平形スコヤ(2級)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19247987
品番
HS2-250
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
長片の全長(mm)
250
底面の全長(mm)
165
長片の厚さ(mm)
6
長片の幅(mm)
30
質量(kg)
0.54
呼び寸法(mm)
250
アズワン品番
64-8920-06
直角度
±44μm