新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
平形スコヤ(2級)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19247996
品番
HS2-300
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
長片の全長(mm)
300
底面の全長(mm)
200
長片の厚さ(mm)
6
長片の幅(mm)
30
質量(kg)
0.66
呼び寸法(mm)
300
アズワン品番
64-8920-07
直角度
±50μm