積水樹脂
積水樹脂の コンベックス・巻尺・距離測定
積水樹脂の 巻尺
積水樹脂の ガラス繊維製巻尺
ガラス繊維巻尺 ハヤマキ12両面
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19248154
品番
12-30HRW
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
12
質量(g)
630
テープ厚さ(mm)
0.48
JIS規格
JIS1級
標準張力(N/℃)
10/20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。