積水樹脂
積水樹脂の コンベックス・巻尺・距離測定
積水樹脂の 巻尺
積水樹脂の ガラス繊維製巻尺
ガラス繊維巻尺 ハヤマキ12両面
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19248163
品番
12-50HRW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
12
質量(g)
650
テープ厚さ(mm)
0.48
JIS規格
JIS1級
標準張力(N/℃)
10/20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。