曜日別特売
PNC-BOW-S001 【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 300本入り ジャストコーポレーション 19251280

PNC-BOW-S001 【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 300本入り ジャストコーポレーション 19251280
PNC-BOW-S001 【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 300本入り ジャストコーポレーション 19251280
PNC-BOW-S001 【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 300本入り ジャストコーポレーション 19251280

【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 300本入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
色(軸)アイスブルー
内容量1箱(1箱×300本)注文コード19251280品番PNC-BOW-S001
販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

金属口金・クリップ・ノック部分にゴールドパーツが使用されており、 煌やかな印象のペンです。本体色は流行りのパステルカラーを含む4色展開で、ゴールドの彫刻名入れが特別感を演出してくれます。
本体軸も心地よいマット素材で握りやすい商品です。見た目だけでなく、サラサラとした書きごこちのゲルインクで筆記性能も抜群です。

材質本体:アルミ金属+表面2層仕上げ(内層鏡面加工 / 外層マット塗装)質量(g)17.5方式ノック式芯径(mm)0.7インク色ブラックインクゲルインク直径×長さ(mm)10×137色(軸)アイスブルー商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)
※1色印刷とフルカラー印刷では同じ色で印刷をしても仕上がりが異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1につき1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする