PNC-BOW-1212R-P 【名入れ】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 300本入り ジャストコーポレーション 19251700

PNC-BOW-1212R-P 【名入れ】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 300本入り ジャストコーポレーション 19251700
PNC-BOW-1212R-P 【名入れ】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 300本入り ジャストコーポレーション 19251700
PNC-BOW-1212R-P 【名入れ】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 300本入り ジャストコーポレーション 19251700
PNC-BOW-1212R-P 【名入れ】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 300本入り ジャストコーポレーション 19251700
PNC-BOW-1212R-P 【名入れ】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 300本入り ジャストコーポレーション 19251700
PNC-BOW-1212R-P 【名入れ】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 300本入り ジャストコーポレーション 19251700
PNC-BOW-1212R-P 【名入れ】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 300本入り ジャストコーポレーション 19251700
PNC-BOW-1212R-P 【名入れ】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 300本入り ジャストコーポレーション 19251700
PNC-BOW-1212R-P 【名入れ】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 300本入り ジャストコーポレーション 19251700

【名入れ】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 300本入り

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
色(軸)
内容量1箱(1箱×300本)注文コード19251700品番PNC-BOW-1212R-P
販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

書き味も肌触りも滑らかな
タッチペン機能付きボールペン
人気のタッチペン機能付きですが、低い筆記抵抗で書き味が滑らかです。様々なシーンでも継続的にご使用頂けて名入れボールペンとしてノベルティに最適な商品です。
ガイアの彫刻の光り方
心地よいマット素材
表面が温かみのあるマット調素材で、さわり心地がよくサラサラとした質感です。ほどよい重量感も相まって、ずっと触れていたくなるボールペンです。
洗練されたデザイン
替芯があるからずっと使える
メーカー品以外のノーブランド商品は、替芯がなく使い切りというケースが多くあります。 スムースタッチは替芯がございますので、企業様の社内備品用ボールペンとして採用されることも多い商品です。
マット素材のボールペンにタッチペンがついたレーザー彫刻対応の多機能ボールペンです。
書き味も滑らかで、落ち着いた色合いの高級感溢れるボールペンです。
金属製+マット素材+タッチペンがついていながらも低価格を実現いたしました。

材質アルミ本体にマット仕上げ質量(g)17方式ノック式芯径(mm)0.7インク色なめらか黒インク油性直径×長さ(mm)10×145色(軸)商品タイプ本体サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)
※1色印刷とフルカラー印刷では同じ色で印刷をしても仕上がりが異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1につき1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする