竹熊手 細目 33本

(1件のレビュー)
11日以内出荷 特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19251928 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

落ち葉や落ち枝を集めるのに便利です。
竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります

用途軽くて丈夫な竹熊手 材質竹、針金 質量(g)約440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×1460×60 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
芝地における落ち葉掃き
サービス業

使い始めて直ぐに1本の爪が折れてしまいました、現在ボンドで補修、補強して問題なく使用中です。会社支給の熊手の倍近くの値段ですが、結束部分をステンレスワイヤーで更に締め付け補強を施し使用中です。耐久性等まだ不明ですが、作りはしっかりしていて使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする