マーベル
マーベルの 墜落制止用器具
マーベルの ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス 水平ももベルトタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19251946
品番
MAT-H700
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
水平ももベルト:左右が独立した水平型なので、束縛感がなく、着心地が良い
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット
サイズ
フルハーネスサイズ:M
質量(g)
1100
タイプ
ももベルト水平型
耐荷重(kg)
〜130(M・L共通)