PT101 リングノート ロイヤルカレッジ ROYAL College 日本ノート 19252357

PT101 リングノート ロイヤルカレッジ ROYAL College 日本ノート 19252357
PT101 リングノート ロイヤルカレッジ ROYAL College 日本ノート 19252357
PT101 リングノート ロイヤルカレッジ ROYAL College 日本ノート 19252357
PT101 リングノート ロイヤルカレッジ ROYAL College 日本ノート 19252357
PT101 リングノート ロイヤルカレッジ ROYAL College 日本ノート 19252357
PT101 リングノート ロイヤルカレッジ ROYAL College 日本ノート 19252357

リングノート ロイヤルカレッジ ROYAL College

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズA4
規格A4変型
横罫
内容量1冊注文コード19252357品番PT101
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

ロイヤルな印象をしながら、あらゆる場面で使いやすいシンプルなデザイン。
オレンジの硬い表紙で、立ちながら、座りながらなどさまざまなシーンで筆記がしやすいノートです。
シャーペンでもボールペンでも書きやすい本文用紙を使用しています。
丈夫なダブルリング製本で持ち運びもしやすい便利なノートになりました。
内容を整理しやすいように実用的な日付け・タイトル欄が入っています。図や絵もかきやすい方眼罫もラインナップ。

仕様ダブルリング綴じ(ゴールド)サイズA4質量(g)405規格A4変型寸法(幅W×高さH)(mm)本文:218×282枚数62行数35行横罫罫幅(mm)7罫通し罫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする