リングノート ロイヤルカレッジ ROYAL College

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 19252366 品番 PT201
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ロイヤルな印象をしながら、あらゆる場面で使いやすいシンプルなデザイン。
オレンジの硬い表紙で、立ちながら、座りながらなどさまざまなシーンで筆記がしやすいノートです。
シャーペンでもボールペンでも書きやすい本文用紙を使用しています。
丈夫なダブルリング製本で持ち運びもしやすい便利なノートになりました。
内容を整理しやすいように実用的な日付け・タイトル欄が入っています。図や絵もかきやすい方眼罫もラインナップ。

仕様ダブルリング綴じ(ゴールド) サイズA4 質量(g)405 規格A4変型 寸法(幅W×高さH)(mm)本文:218×282 枚数62 5mm方眼罫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする