曜日別特売

汎用圧力計 HNT-D

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個測定範囲(MPa)0~0.1ケース形状D枠(埋込型つば有り)注文コード19253937品番DU1/4-60X0.1MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

ケース形状D枠(埋込型つば有り)精度±1.6%F.S.測定範囲(MPa)0~0.1接続ねじG1/4測定流体空圧、油圧、その他種類汎用圧力計外径(Φmm)60メーカー商品コードHNT-221D-0.1MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする