第一計器
汎用圧力計 HNT-D
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
測定範囲(MPa)
0~0.6
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)
注文コード
19253973
品番
DU1/4-60X0.6MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・ケース形状・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)
精度
±1.6%F.S.
測定範囲(MPa)
0~0.6
接続ねじ
G1/4
測定流体
空圧、油圧、その他
種類
汎用圧力計
外径(Φmm)
60
メーカー商品コード
HNT-221D-0.6MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。