第一測範
メートルネジリングゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
ピッチ
0.75
呼び寸法
8
注文コード
19256807
品番
GR2 8-0.75
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・呼び寸法・内容量
など
326
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ワーク:おねじ
ピッチ
0.75
種類
通り
規格
旧JIS規格
呼び寸法
8
等級
JIS2級ねじ用