ケース付ポケットノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書- 注文コード19258383 品番SM5
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は校正証明書・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ポケットに入るやさしいノギス
一体型のケース付きです

最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 質量(g)40 寸法A(mm)112 寸法D(mm)209 寸法B(mm)44 寸法C(mm)9.7 デプスバー 測定長(mm)50 許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07 アズワン品番64-8920-32 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ポケットからさっと取り出せる 校正証明書-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※デプスバーは付いていません※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする