校正証明書-付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)材質ステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3測定範囲(C面寸法)外接角度90°の面取り角45°=C0.01~15、(R寸法)90°の外接円= R0.01~25、円または90°以内の外接円=R0.6~25最小表示C=0.01 / R=0.01測定項目C面寸法、外R寸法測定精度C=±0.05 / R=±0.08最小表示(mm)C=0.01/R=0.01測定対象C面寸法、外R寸法最小範囲(mm)(厚み)0.35、(内径)Φ25使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個電池寿命(時間)1000使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個防塵防水性能IP50寸法(長さL×幅W)(mm)130×49測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm