画像準備中

ヘッドルーペ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19259056 品番 2035-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ピーク・ヘッド・ルーぺ・シリーズは、極めて軽量なヘッド式ルーぺで、両眼にフィットする2個の角レンズにより広い視野を明るく立体視することできます。
マジックテープ付きのヘッドバンドにより着脱は簡単にできまた使用中は両手が自由に使えます。めがねをお使いの方はめがねをかけたままで結構です。
ヘッド・ルーぺI型の倍率は2.2Xですが、収納されているもう1組の角レンズを加えると3.3Xとなり一層精密に検査することができます。
さらに、ヘッド・ルーぺU型には光学ガラス製アタッチメントレンズによりヘッド・ルーぺI型の倍率のほかに4.1x,5.2Xの合わせて4通りの倍率が得られます。
それらのすぐれた機能は、プロフェッショナルな精密加工、製版、写真等の作業に最適ですが、さらにモデル組立、彫金、精密画等趣味の分野でもお役に立つことができます。

倍率(倍)2.2・3.3・4.1・5.2 寸法(mm)190×70×258mm 質量(g)118 種類ヘッドルーペ
注意
※レンズの汚れは樹脂製のためアルコール以外の薬品で拭くと白濁しますのでご注意ください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする