東海産業(PEAK)
東海産業(PEAK)の 光学測定器
東海産業(PEAK)の ルーペ/拡大鏡
東海産業(PEAK)の スケールルーペ/ピークルーペ
ライトスケールルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19259162
品番
1998
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
7
レンズサイズ(mm)
18
質量(g)
118
種類
スケールルーペ
使用電池
単2×2個 (別売)
サイズ(mm)
36Φ×58×175mm
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。