東海産業(PEAK)
東海産業(PEAK)の 光学測定器
東海産業(PEAK)の ルーペ/拡大鏡
東海産業(PEAK)の スケールルーペ/ピークルーペ
ライトスケールルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
30
注文コード
19259196
品番
2037-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,350
この商品は
倍率
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
30
レンズサイズ(mm)
7
質量(g)
48
種類
スケールルーペ
使用電池
単3×2個 (別売)
サイズ(mm)
43Φ×65×184mm
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。