スケールルーペ 10X

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 付属品スケールNO.08付 注文コード19259248 品番1983+8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は付属品3種類から選べます 他の種類を見る
倍率(倍)10 有効径(Φmm)20 寸法(Φ×高さH)(mm)46×44 付属品スケールNO.08付 質量(g)74 種類スケールルーペ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19259232
2024-07-12
用途:
プリント基板の点検作業に使用
製造業

軽量かつ使用しやすく明るく見やすい、ロングセラー製品で長年使用している

対象商品:
19259232
2020-12-23
用途:
精密部品の表面性状や概略寸法の把握等を即座に把握する
その他業種

長年この商品を使用しているが、最も使いやすくて便利。以前はハードケースだったが、今回購入したらソフトケース。これは邪魔にならないので良い。同時に皮が表面をきれいにしてくれるので一石二鳥。

対象商品:
19259232
2020-04-26
用途:
断面確認、投影機ゼロ点調整など
製造業

目盛り付きなので非常に助かる。たまにカメラのレンズに付けて(押さえて)撮ると少しボケが修正される。非常に使い勝手がいい。

対象商品:
19259248
2019-06-28
用途:
研磨面の粒度チェック
教育・研究機関

製品は以前より使用しているために全く問題ない上に必要十分です。余り高倍率でない点も気軽に使うのに好都合です。持ち歩くのに巾着型の入れ物では無く、有償でも良いので革製のケースが選べると助かります。ルーペはかなり永く使用できますので、ケースだけの別売りも考えて頂けると嬉しいです。

対象商品:
19259248
2019-07-31
用途:
ケーブルの測長
製造業

測長する所がもっと直径が大きい製品があればありがたい。

対象商品:
19259232
2018-04-24
用途:
分解部品の検証
クラフトエンジ株式会社 様

機械の細かい部分の大きさ大方をつかめる。
ピント合せも出来てとても便利。

対象商品:
19259232
2017-12-19
用途:
ポンチング
有限会社服部機械製作所 様

軽量で使いやすい。持ち運びに便利です。一度使うと手放せなく
なりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする