画像準備中

スケールルーペ 30X

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19259257 品番2037
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,650 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
倍率(倍)30 レンズサイズ(mm)7 質量(g)48 種類スケールルーペ 使用電池単3×2個 (別売) サイズ(mm)43Φ×65×184mm
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする