画像準備中

新ポケットレベル NO.710N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19259634 品番710N-0.02
参考基準価格(税別)¥160,100 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

小形・軽量でありながらJIS規格に準ずる性能通りに製作されています。その上、出張検査・サービスエンジニアの携帯に適するよう、携帯中の衝撃に耐える特別な気泡管保持方法・耐摩耗性を高めるための底面の焼入特殊鋼採用・革ケースを付属するなど十分に考慮してあります。

長さ(mm)125 高さ(mm)43 幅(mm)30 感度(mm/m)0.02 質量(g)510 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする